text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Nerezoceľ A4 70 M10X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 70 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1.5
s 8

Normy

NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
ISO ≈4762

Čísla materiálu

Položka č. 55020.100.070
EAN 8715494618304
UBB 500633355127
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.