FOCAL MEDITECH B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51020
51020.060.090
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Nerezoceľ A2 70 M6X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
90 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
90
P
1
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
51020.060.090
EAN
8715494118194
UBB
500571256063
UNSPSC
31161605