FOCAL MEDITECH B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51020
51020.060.080
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Nerezoceľ A2 70 M6X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
80 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
80
P
1
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
Čísla materiálu
Položka č.
51020.060.080
EAN
8715494118187
UBB
500571255982
UNSPSC
31161605