FOCAL MEDITECH B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51020
51020.120.070
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Nerezoceľ A2 70 M12X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
70 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
70
P
1.75
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
Čísla materiálu
Položka č.
51020.120.070
EAN
8715494606530
UBB
500633123889
UNSPSC
31161605