text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Nerezoceľ A2 70 M10X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 60 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Normy

ISO ≈4762
DIN ≈912
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 51020.100.060
EAN 8715494137881
UBB 500571186435
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.