Osadené skrutky
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
Osadené skrutky
07117
07117.100.016
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a osadením h8 ISO ≈7379 Oceľ Nelegovaná 012.9 (M10)12X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
16 mm
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b
16
d-D
M10
dk (max.)
18.27
ds
12
ds (men.)
12
k (max.)
9
L (mm)
16
P
1.5
s
6
Tolerancia h8 (max.)
12
Tolerancia h8 (min.)
11.973
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Čísla materiálu
Položka č.
07117.100.016
EAN
8715492067128
UBB
953351821434
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie