text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M3X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 20 mm
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normy

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84

Čísla materiálu

Položka č. 24520.030.020
EAN 8715492630162
UBB 950353113729
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.