text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou a T-hviezdicou ISO 14579 Oceľ Pozinkované 8.8 M6X50

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 50 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
Socket 30

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Položka č. 07165.060.050
EAN 8715494194082
UBB 500504704544
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.