Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07165
07165.060.012
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
Skrutka s valcovou hlavou a T-hviezdicou ISO 14579 Oceľ Pozinkované 8.8 M6X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
12 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
Socket
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14579
Čísla materiálu
Položka č.
07165.060.012
EAN
8715494194006
UBB
500504703710
UNSPSC
31161605