text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou a T-hviezdicou ISO 14579 Oceľ Pozinkované 8.8 M5X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 25 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 25
P 0.8
Socket 25

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Položka č. 07165.050.025
EAN 8715494193948
UBB 500504703140
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.