text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou a T-hviezdicou ISO 14579 Nerezoceľ A2 70 M6X18


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 18 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 18
P 1
Socket 30

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Položka č. 51052.060.018
EAN 8715494559980
UBB 500634403207
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.