Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51052
51052.050.018
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
Skrutka s valcovou hlavou a T-hviezdicou ISO 14579 Nerezoceľ A2 70 M5X18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
18 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
18
P
0.8
Socket
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14579
Čísla materiálu
Položka č.
51052.050.018
EAN
8715494559492
UBB
500634401631
UNSPSC
31161605