Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51052
51052.030.012
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
Skrutka s valcovou hlavou a T-hviezdicou ISO 14579 Nerezoceľ A2 70 M3X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
12 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Plný závit L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
12
P
0.5
Socket
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14579
Čísla materiálu
Položka č.
51052.030.012
EAN
8715494558563
UBB
500634398506
UNSPSC
31161605