schroefjes
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51052
51052.025.006
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
Skrutka s valcovou hlavou a T-hviezdicou ISO 14579 Nerezoceľ A2 70 M2,5X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.5
Dĺžka
6 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Plný závit L ≤
20
k (max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.45
Socket
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14579
Čísla materiálu
Položka č.
51052.025.006
EAN
8715494558174
UBB
500634397367
UNSPSC
31161605