Skrutky s polguľatou hlavou
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
Skrutky s polguľatou hlavou
07150
07150.050.070
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
Skrutka s polguľatou hlavou s vnútorným šesťhranom ISO 7380-1 Oceľ Nelegovaná 010.9 M5X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
010.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
70 mm
Trieda
010.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
d-D
M5
dk (max.)
9.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
70
P
0.8
s
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
Čísla materiálu
Položka č.
07150.050.070
EAN
8715492068859
UBB
953351992615
UNSPSC
31161518