text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s vnútorným šesťhranom ISO 7380-1 Nerezoceľ A2 M6X18


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 18 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

d-D M6
dk (max.) 10.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 3.3
L (mm) 18
P 1
s 4

Normy

BS ≈4168-6
ISO 7380-1
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M

Čísla materiálu

Položka č. 51030.060.018
EAN 8715494607612
UBB 500633134514
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.