My Favorites
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
Skrutky s polguľatou hlavou
51030
51030.120.055
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
Skrutka s polguľatou hlavou s vnútorným šesťhranom ISO 7380-1 Nerezoceľ A2 M12X55
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
55 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
d-D
M12
dk (max.)
21
Plný závit L ≤
50
k (max.)
6.6
L (mm)
55
P
1.75
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
Čísla materiálu
Položka č.
51030.120.055
EAN
8715492259516
UBB
953351985031
UNSPSC
31161518