Skrutky s polguľatou hlavou
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
Skrutky s polguľatou hlavou
07141
07141.040.040
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
Skrutka s polguľatou hlavou s vnútorným šesťhranom a nákružkom ISO 7380-2 Oceľ Pozinkované 010.9 M4X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
010.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
40 mm
Trieda
010.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
d-D
M4
dc (max.)
9.4
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
P
0.7
s
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7380-2
Čísla materiálu
Položka č.
07141.040.040
EAN
8715492067661
UBB
953351989660
UNSPSC
31161518