text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s vnútorným šesťhranom a nákružkom ISO 7380-2 Nerezoceľ A4 M6X14


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 14 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

d-D M6
dc (max.) 13.6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 3.3
L (mm) 14
P 1
s 4

Normy

ISO 7380-2

Čísla materiálu

Položka č. 55025.060.014
EAN 8715494562287
UBB 500634453863
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.