FOCAL MEDITECH B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky s polguľatou hlavou
55025
55025.040.012
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
Skrutka s polguľatou hlavou s vnútorným šesťhranom a nákružkom ISO 7380-2 Nerezoceľ A4 M4X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
d-D
M4
dc (max.)
9.4
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
12
P
0.7
s
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7380-2
Čísla materiálu
Položka č.
55025.040.012
EAN
8715494561198
UBB
500634450554
UNSPSC
31161518