text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO 7380-2 Rozsdamentes acél A2 M4X20


Cikkszám
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Priemer M4
Dĺžka 20 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Méretek

d-D M4
dc (max.) 9.4
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 20
P 0.7
s 2.5

Szabványok

ISO 7380-2

Cikkszámok

Cikkszám 51028.040.020
EAN 8715492258434
UBB 952351486248
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.