text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO ≈7380-1 Oceľ Pozinkované 010.9 M6X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 25 mm
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 25
P 1
Socket 30

Normy

ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
ISO ≈7380-1
NF ≈E25-126

Čísla materiálu

Položka č. 07290.060.025
EAN 8715492082206
UBB 954351374689
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.