Skrutky s polguľatou hlavou
51029
51029.060.055
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
Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO ≈7380-1 Nerezoceľ A2 M6X55
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
55 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
55
P
1
Socket
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
ISO
≈7380-1
NF
≈E25-126
Čísla materiálu
Položka č.
51029.060.055
EAN
8715494553414
UBB
500635832859
UNSPSC
31161518