text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO ≈7380-1 Nerezoceľ A2 M5X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 50 mm
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

d-D M5
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 50
P 0.8
Socket 25

Normy

NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
ISO ≈7380-1

Čísla materiálu

Položka č. 51029.050.050
EAN 8715494552448
UBB 500635831943
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.