text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Pozinkované 8.8 M8X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.25
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 50 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 50
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

DIN 603
ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933

Čísla materiálu

Položka č. 08320.080.050
EAN 8715492558886
UBB 952351003365
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.