Skrutky s polguľatou hlavou
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
08320
08320.060.020
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Pozinkované 8.8 M6X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
20 mm
Threaded pitch (P)
1
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
20
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈303
DIN
603
BS
≈4933
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Položka č.
08320.060.020
EAN
8715492558763
UBB
952351002607
UNSPSC
31161612