text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X30

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 30 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 30
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Položka č. 08310.080.030
EAN 8715492558329
UBB 950351617937
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.