text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X70

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 70 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 70
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Položka č. 08310.100.070
EAN 8715492558534
UBB 950351909904
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.