text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X20

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 20 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 20
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Čísla materiálu

Položka č. 08310.100.020
EAN 8715492558442
UBB 950351619008
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.