text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ A4 70 M8X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.25
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 90 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 90
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Položka č. 55500.080.090
EAN 8715492346612
UBB 951351842996
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.