text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ A4 70 M10X200


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 200 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 200
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303

Čísla materiálu

Položka č. 55500.100.200
EAN 8715494126120
UBB 500571453645
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.