text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ A4 70 M10X140


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 140 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 140
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Položka č. 55500.100.140
EAN 8715492346810
UBB 951351845478
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.