TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
46050
46050.080.045
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Mosadz CU2/CU3 M8X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1.25
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
45 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
45
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈303
BS
≈4933
DIN
603
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Položka č.
46050.080.045
EAN
8717077289437
UBB
500648058369
UNSPSC
31161612