text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 30 mm
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 30
m 4
P 0.8
fn (max.) 4.1
s 8
Vn (max.) 5.48

Normy

BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555

Čísla materiálu

Položka č. 08250.050.030
EAN 8715492554741
UBB 950351599879
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.