Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Skrutky
Pluhové skrutky
08070
08070.120.050
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
Skrutka s plochou zápustnou hlavou s nosom a šesťhrannou maticou DIN 604/555 Oceľ Nelegovaná 4.6 M12X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.6
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
50 mm
Trieda
4.6
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
24.65
g (max.)
3.6
k
7
L (mm)
50
m
10
P
1.75
s
19
α (min.)
90
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
604/555
Čísla materiálu
Položka č.
08070.120.050
EAN
8715492549471
UBB
950351587080
UNSPSC
31161612