text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s plochou zápustnou hlavou s nosom a šesťhrannou maticou DIN 604/555 Oceľ Nelegovaná 4.6 M10X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.6
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 35 mm
Trieda 4.6
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
g (max.) 3.2
k 5.5
L (mm) 35
m 8
P 1.5
s 17
α (min.) 90

Normy

DIN 604/555

Čísla materiálu

Položka č. 08070.100.035
EAN 8715492549297
UBB 951351331552
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.