text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s plochou hlavou s drážkou a osadením DIN 923 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 6 mm
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Rozmery

b 9
d-D M6
dk (max.) 13
ds (h9) 8
k 3.1
L (mm) 6
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Normy

DIN 923

Čísla materiálu

Položka č. 24992.060.006
EAN 8717077072527
UBB 500645218966
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.