Wkręty i śruby
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
Vruty, Šrúby
Osadené skrutky
51209
51209.050.004
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
Skrutka s plochou hlavou s drážkou a osadením DIN 923 Nerezoceľ A1 50 M5X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
4 mm
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Rozmery
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
4
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
923
Čísla materiálu
Položka č.
51209.050.004
EAN
8715494100885
UBB
500571735728
UNSPSC
31161504