text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Oceľ Nelegovaná 012.9 (5/16)3/8X1.1/2

technické údaje

Dĺžka 1.1/2 Inch
Trieda 012.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozmery

A (max.) 0.562
D 0.375
D1 0.3125
E 0.5
H (max.) 0.25
J 0.1875
Závitov na palec 18
D (min.) 0.371
D (max.) 0.373

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Čísla materiálu

Položka č. 07116.079.038
EAN 8715492066640
UBB 953351304985
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.