text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom a osadením h8 ISO ≈7379 Oceľ Nelegovaná 012.9 (M8)10X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 012.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 30 mm
Trieda 012.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b 13
d-D M8
dk (max.) 16.27
ds 10
ds (men.) 10
k (max.) 7
L (mm) 30
P 1.25
s 5
Tolerancia h8 (max.) 10
Tolerancia h8 (min.) 9.978

Normy

ASME ≈B18.3.3M
ISO ≈7379
BS ≈4168-7

Čísla materiálu

Položka č. 07117.080.030
EAN 8715492067074
UBB 953351820931
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.