Osadené skrutky
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
Vruty, Šrúby
Osadené skrutky
07111
07111.160.030
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
Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom f9 ISO ≈7379 Oceľ Nelegovaná 012.9 (M16)20X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
30 mm
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b
22
d-D
M16
dk (max.)
30.33
ds
20
ds (men.)
20
k (max.)
14
L (mm)
30
P
2
s
10
Tolerancia f9 (max.)
19.98
Tolerancia f9 (min.)
19.928
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
Čísla materiálu
Položka č.
07111.160.030
EAN
8715492066299
UBB
953351748017
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie