Osadené skrutky
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
Vruty, Šrúby
Osadené skrutky
07111
07111.100.090
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
Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom f9 ISO ≈7379 Oceľ Nelegovaná 012.9 (M10)12X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
90 mm
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b
16
d-D
M10
dk (max.)
18.27
ds
12
ds (men.)
12
k (max.)
9
L (mm)
90
P
1.5
s
6
Tolerancia f9 (max.)
11.984
Tolerancia f9 (min.)
11.941
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
Čísla materiálu
Položka č.
07111.100.090
EAN
8715492066121
UBB
951351661974
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie