Osadené skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Vruty, Šrúby
Osadené skrutky
51044
51044.080.080
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
Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom f9 ISO ≈7379 Nerezoceľ A2 (M8)10X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
80 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b
13
d-D
M8
dk (max.)
16.27
ds
10
ds (men.)
10
k (max.)
7
L (mm)
80
P
1.25
s
5
Tolerancia f9 (max.)
9.987
Tolerancia f9 (min.)
9.951
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
Čísla materiálu
Položka č.
51044.080.080
EAN
8715492262004
UBB
952351881661
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie