text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom f9 ISO ≈7379 Nerezoceľ A2 (M5)6X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 40 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b 9.5
d-D M5
dk (max.) 10.22
ds 6
ds (men.) 6
k (max.) 4.5
L (mm) 40
P 0.8
s 3
Tolerancia f9 (max.) 5.99
Tolerancia f9 (min.) 5.96

Normy

ISO ≈7379
BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M

Čísla materiálu

Položka č. 51044.050.040
EAN 8715492261847
UBB 953351802533
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.