text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezoceľ A2 M3X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 30 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

NEN ≈1603
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 51140.030.030
EAN 8715492272997
UBB 950353464023
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.