text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom s vodiacim vybraním pre kľúč DIN 6912 Oceľ Nelegovaná 08.8 M8X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 08.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 50 mm
Trieda 08.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dh 4
dk 13
Plný závit L ≤ 30
k 5
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Normy

DIN 6912

Čísla materiálu

Položka č. 07030.080.050
EAN 8715492053374
UBB 952351908167
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.