text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom s vodiacim vybraním pre kľúč DIN 6912 Nerezoceľ A4 M6X45


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 45 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dh 3
dk 10
Plný závit L ≤ 25
k 4
L (mm) 45
P 1
s 5

Normy

DIN 6912

Čísla materiálu

Položka č. 55042.060.045
EAN 8715494140768
UBB 500571421972
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.