BRAMMER
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
55042
55042.100.075
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
Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom s vodiacim vybraním pre kľúč DIN 6912 Nerezoceľ A4 M10X75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
75 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dh
5
dk
16
Plný závit L ≤
35
k
6.5
L (mm)
75
P
1.5
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6912
Čísla materiálu
Položka č.
55042.100.075
EAN
8715494620161
UBB
500633373773
UNSPSC
31161605