text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom DIN 7984 Oceľ Pozinkované 08.8 M16X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 08.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 40 mm
Trieda 08.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.) 38
d-D M16
dk 24
Plný závit L ≤ 55
k 9
L (mm) 40
P 2
s 12

Normy

DIN 7984

Čísla materiálu

Položka č. 07090.160.040
EAN 8715492063496
UBB 952351699436
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.