text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom DIN 7984 Oceľ Nelegovaná 010.9 M8X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 16 mm
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.) 22
d-D M8
dk 13
Plný závit L ≤ 30
k 5
L (mm) 16
P 1.25
s 5

Normy

DIN 7984

Čísla materiálu

Položka č. 07105.080.016
EAN 8715492064103
UBB 953351829783
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.